用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1815LA)×1、電池パック(B-1850LA)×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.4(5000mAh電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクス)0~2900・(ロックオン)0~2500最大トルク(N・m)165打撃数(min-1[回/分])(強)0~4400、(中)0~3300、(弱)0~1500、(テクス)0~1800型番DID11XRモーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×237×99.4締付能力(普通ボルト)M5~M14締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165充電時間(分)約27/47電源タイプ充電式締付能力(小ねじ)M4~M8バッテリー容量(mAh)1500/5000六角軸二面幅(mm)6.35回転数(min-1[回/分])(強)0~2900・(中)0~2000・(弱)0~900・(テクスモード)0~2900・(ロックオンモード)0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)6400本/万能ビス(米松・4.2×60mm)640本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)340本※作業条件や電池の状態によって異なります