※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
グラス柄コンビ替頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
#1
注文コード
11478288
品番
CUS-10GH
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
グラス柄コンビハンマー用替ヘッド
適合
#1
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
13
寸法W(mm)
32
材質(柄部)
グラスファイバー