CUS-15GH グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業 11478297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUS-15GH グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業 11478297
CUS-15GH グラス柄コンビ替頭 オーエッチ工業 11478297

グラス柄コンビ替頭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
適合
#1-1/2
注文コード
11478297
品番
CUS-15GH
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

グラス柄コンビハンマー用替ヘッド

適合
#1-1/2
寸法H(mm)
24.5
寸法A(mm)
27.5
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
38
材質(柄部)
グラスファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする