廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1N 小セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
寸法L(mm)
12
5
6
8
10
12
4
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11480245
品番
U-0212-S1N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2
D
3.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
1.3
ワッシャー外径(mm)
4.3
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
ワッシャー厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応