曜日別特売
- 銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ チキン&チーズ ユニ・チャーム 11487921

- 銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ チキン&チーズ ユニ・チャーム 11487921
- 銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ チキン&チーズ ユニ・チャーム 11487921

銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ チキン&チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(60g)
注文コード
11487921
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

ひと粒ひと粒、楽しみながら味わえる、幸せいっぱいのカリッとおいしいおやつ
猫ちゃんが大好きなおいしさをミックス

シリーズ
銀のスプーン
カロリー(kcal)
約400/100g
原材料
穀類(小麦粉、パン粉、米粉、コーングルテンミール、麦芽粉末)、肉類(ビーフミール、チキンエキス、ポークミール)、油脂類、豆類(大豆エキス)、乳類(チーズ、チーズパウダー、脱脂粉乳)、ビール酵母、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール)、糖類、酵母エキス、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分
タンパク質36.0%以上、脂質17.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする