宅送用ギフト箱8.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505028
品番
EE-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。

用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
クリーム
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
91
内寸法(mm)
200×120×85
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする