曜日別特売

一升瓶2本 宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11505378
品番
K-1499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

一升瓶用宅配箱。1~6本用取り揃えています。

用途
宅配用
材質
本体…B段 仕切…A段 首止め付
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
サイズ
80サイズ
入数(枚)
50
本体質量(g)
460
内寸法(mm)
230×115×435
数量(個)
パーツ数:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする