ヤマニパッケージ
300ml 宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11505387
品番
K-1576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
送り状貼るだけで発送可能な、宅配箱。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
タイプ
5本
入数(枚)
100
本体質量(g)
206
内寸法(mm)
172×172×235
数量(個)
パーツ数:5