曜日別特売

和洋酒瓶・箱兼用 宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
材質段ボール B段 首止付
内容量1ケース(50枚)注文コード11505396品番K-1583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。

用途
宅配用
材質
段ボール B段 首止付
形状
底ワンタッチ
クラフト
タイプ
1本
入数(枚)
50
本体質量(g)
190
内寸法(mm)
122×122×310
数量(個)
パーツ数:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする