ヤマニパッケージ
100サイズダンボールFS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(30枚)
タイプ
B4
注文コード
11506096
品番
EE-507FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
タイプ
B4
本体質量(g)
427
内寸法(mm)
375×265×310
材質
段ボール A段
形状
A式
色
ブラウン
サイズ
100サイズ
入数(枚)
30
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978