ヤマニパッケージ
梱包用シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
浅口・深口兼用
注文コード
11506130
品番
NK-448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
段ボール素材のエコ緩衝材。折り曲げて箱を包むだけで簡単に梱包できます。
用途
緩衝用
タイプ
浅口・深口兼用
本体質量(g)
106.5
内寸法(mm)
310×240×70
材質
段ボール 5号段
色
クラフト
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1