ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 4cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11509201
品番
EE-44W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
80サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
143
内寸法(mm)
330×230×40
数量(個)
パーツ数:1