はっ水宅配箱 4cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11509210
品番
EE-45W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。

用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
ホワイト
サイズ
80サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
166
内寸法(mm)
360×250×40
数量(個)
パーツ数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする