曜日別特売
XLX210MENCRS9 iD1600 埋込100 LiBecoM調光 Panasonic(パナソニック) 11599528

代表画像

iD1600 埋込100 LiBecoM調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード11599528品番XLX210MENCRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,100
仕様●器具光束:1470lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<約5~100%連続調光型>●電圧:100~242V●消費電力:12.2W●消費効率:120.4lm/W●【本体】鋼板(白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、コンフォート15タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●遮光角:横方向24度●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●幅:126mm●長:636mm●埋込穴幅:100mm●埋込穴長:617mm●埋込高:65mm●質量:1.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11599528XLX210MENCRS925986305XFX210MENRS9XLX210MENCRS9 iD1600埋込W100昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 25986305iD1600埋込W100昼白色リベコム調光Panasonic(パナソニック)1組
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする