仕様●器具光束:8530lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<約5~100%連続調光型>●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:150.7lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井直付型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【オプション(別売)】直付施工用取付アダプタNNFK41009●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●幅:230mm●長:1261mm●高:75mm●質量:4kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否可