仕様●器具光束:2720lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<約10~100%連続調光型>●電圧:100~242V●消費電力:20.7W●消費効率:131.4lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●制御方式:赤外線通信(ウィズリモ)●天井直付型、スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J【オプション(別売)】直付施工用取付アダプタNNFK41009●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●幅:230mm●長:1261mm●高:75mm●質量:4kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応