曜日別特売
G-2158 匠の技ツーウェイミミカキ GREEN BELL(グリーンベル) 11638892

 

G-2158 匠の技ツーウェイミミカキ GREEN BELL(グリーンベル) 11638892
G-2158 匠の技ツーウェイミミカキ GREEN BELL(グリーンベル) 11638892
G-2158 匠の技ツーウェイミミカキ GREEN BELL(グリーンベル) 11638892
G-2158 匠の技ツーウェイミミカキ GREEN BELL(グリーンベル) 11638892

匠の技ツーウェイミミカキ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11638892品番G-2158
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。

材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)115質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11638892
2024-05-11
用途: 普段
サービス業

机の中に入れて置けば何かと便利かと思い購入 未使用。

対象商品 : 11638892
2022-02-18
用途: 耳かき
製造業

丸形側は問題なく使用できますが掻き取り側はシャクリの角度と鋭さも甘く使用できたものではありません。

対象商品 : 11638892
2018-08-07
用途: 薬剤のとりわけに
卸売・小売業

掻き出す方が角度 大きさ共に申し分ないです。
これからもモノタロウは自分のパートナーです

1が参考にしています
対象商品 : 11638892
2017-02-16
用途: 耳掃除

はじめてスクリュー型の耳かきを購入。確かによく取れる。
風呂上りとかではなく、乾燥しているときが一番良い。
スプーン型はちょっとエッジが立っている感じ。
いずれの側も金属製ということもあり、強く使用するのは厳禁。
そっとこするくらいでちょうどいい。

対象商品 : 11638892
2017-06-03
用途: 家庭用
製造業

細いですが頑丈な為とても安心して使えます。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする