曜日別特売
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244

- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244
- リフレ はくパンツ レギュラー リブドゥコーポレーション 11645244

リフレ はくパンツ レギュラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(22枚)
注文コード
11645244
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,249販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。
●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55~75cm Mサイズ:65~90cm Lサイズ:80~105cm LLサイズ:95~125cm
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

サイズ
S
適合
介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に
ウエスト(cm)
55~75
吸収量(mL)
830

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする