徳武産業
オープンマジック2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ピンク
ブラウン
ブラック
ミントグリーン
サイズ(cm)
25~25.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11647563
品番
1015
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
足の状態に合わせて調整可能。(危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください)
甲が全開するので履きやすく履かせやすい。
かかとループで着脱簡単。
色
ブラウン
サイズ(cm)
25~25.5
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
サイズ
3L
材質(ソール)
EVA樹脂
標準質量(g/片足)
145(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%/ポリエステル100%
足幅
3E