曜日別特売
FUDOTAI-CH 含浸用シート 20枚(45cm×120cm) 不動態化処理液 ケミカル山本 11687217

不動態化処理液

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード11687217品番FUDOTAI-CH 含浸用シート 20枚(45cm×120cm)
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。
FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります

注意
※18L缶の容器が順次変更になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする