曜日別特売
DIO-1616RL-PE 絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック) 11692905

絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は使用コネクタなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
注文コード
11692905
品番
DIO-1616RL-PE
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
質量(g)
90
出力点数
16点(16点1コモン)
入力点数
16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間
200μsec以内
消費電流(mA)
350(Max.)(DC3.3V)
使用温度範囲(℃)
0~50
絶縁耐圧
1000Vrms
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)
出力形式
フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする