07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714632

07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714632
07 すたこらさん ソフト 07 アスティコ 11714632

すたこらさん ソフト 07

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード11714632品番07
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

価格をおさえながらも履きやすさに妥協のない低価格モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)120gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

色
黒
サイズ(cm)
24~24.5
本体個数
両足(2個)
材質(アッパー)
ゴムスポンジ
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
120(23/23.5cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする