曜日別特売
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287

50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287
50013 半袖ポロシャツ(男女兼用) アイトス 11972287

半袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
サイズ5L
内容量1着注文コード11972287品番50013
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルなデザインのストレッチエコ半袖ポロシャツ。 吸汗速乾、抗菌防臭加工、UVカット、遮熱率S35クラスと機能も満載、ストレッチ性も高く動きやすい。

チャコールサイズ5L胸廻(cm)136肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)75素材PBTストレッチエコカノコ ポリエステル100%・(再生ポリエステル)70%●ボタン/プラスチック色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする