CN30-14E(L) トレー CN 中央化学 12025669

トレー CN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×14袋)
注文コード
12025669
品番
CN30-14E(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
材質
PSP
寸法(mm)
298×135×25
高さ(mm)
25
短辺(mm)
135
長辺(mm)
298

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする