小(500) 舟皿 新 中央化学 12025678

舟皿 新

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(500枚×10袋)
注文コード
12025678
品番
小(500)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
PSP
寸法(mm)
150×85×14
高さ(mm)
14
短辺(mm)
85
長辺(mm)
150

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする