2607002584 ビットホルダー57mm BOSCH(ボッシュ) 12293559

2607002584 ビットホルダー57mm BOSCH(ボッシュ) 12293559
2607002584 ビットホルダー57mm BOSCH(ボッシュ) 12293559

ビットホルダー57mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12293559
品番
2607002584
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットで専用のビットをワンタッチで取り付けできます。

用途
GTB18Vコードレススクリュードライバー用のビットフォルダーです。専用ビットを取り付けて使用します。
仕様
ビットホルダーマグネット:あり
全長(mm)
57
質量(g)
29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
10×57×10
シャンクサイズ(mm)
六角軸6.35、溝9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする