ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラゲインTI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
1箱(15m)
1巻(15m)
1巻(150m)
1巻(25m)
1巻(50m)
1巻(100m)
適合サイズ(Φmm)
19.0~25.0
38.0~50.0
32.0~38.0
4.0~5.0
16.0~19.0
19.0~25.0
10.0~13.0
5.0~8.0
29.0~32.0
25.0~29.0
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
12302336
品番
TWIST-IN-FR25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
長さ(m)
25
適合サイズ(Φmm)
19.0~25.0
仕様
ハロゲンフリー、難燃、屋内使用
材質
ポリエステル(PET)
使用温度範囲(℃)
-50~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応