曜日別特売
TWIST-IN-FR13 ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 12302345

ヘラゲインTI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
適合サイズ(Φmm)10.0~13.0
内容量1巻(50m)注文コード12302345品番TWIST-IN-FR13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI

長さ(m)50適合サイズ(Φmm)10.0~13.0仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする