曜日別特売
NO.4010MT 13ミリ MPコマ スナップファスナー SK11 12305259

NO.4010MT 13ミリ MPコマ スナップファスナー SK11 12305259
NO.4010MT 13ミリ MPコマ スナップファスナー SK11 12305259
NO.4010MT 13ミリ MPコマ スナップファスナー SK11 12305259

MPコマ スナップファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様スナップファスナー13mm用注文コード12305259品番NO.4010MT 13ミリ
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。
別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。
対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。

用途マルチパンチ本体用コマ。仕様スナップファスナー13mm用適合本体NO.4000MT、(交換用パーツとして)NO.3300MT材質コマ部;鉄製+メッキ
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※マルチパンチ用のコマとして、あるいは、対応する本体の交換用コマとしてお使いください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする