S-85DPC 260 DSLプラグ N85 SK11 12306248

S-85DPC 260 DSLプラグ N85 SK11 12306248
S-85DPC 260 DSLプラグ N85 SK11 12306248
S-85DPC 260 DSLプラグ N85 SK11 12306248

DSLプラグ N85

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12306248
品番
S-85DPC 260
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途
汎用型プラグ。
仕様
汎用エアプラグ
その他
【同一商品】4977292436960(SK11・DSLプラグLN85・S-85DPCL310)
材質
鋼鉄・他
寸法(mm)
46×19
質量(g)
55
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×12.5(ウレタンホース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする