曜日別特売
SS08300ER パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS08300ER 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324728

SS08300ER パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS08300ER 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324728
SS08300ER パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS08300ER 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324728
SS08300ER パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS08300ER 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12324728

パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛マルパイプ SS08300ER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12324728
品番
SS08300ER
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

全長(mm)
360
肉厚(mm)
0.8
目盛
右方向
目盛(mm)
(有効)300
外径公差(mm)
0~0.03
無地部余分(mm)
30×2
外径(mm)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする