曜日別特売
RG28-100 強力ばね 樹脂ガイド RG RG28-100 東京発条製作所 12357138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG28-100 強力ばね 樹脂ガイド RG RG28-100 東京発条製作所 12357138
RG28-100 強力ばね 樹脂ガイド RG RG28-100 東京発条製作所 12357138

強力ばね 樹脂ガイド RG RG28-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12357138
品番
RG28-100
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
88
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
28
使用ボルト
M12×115×P1.75
ばねの種類
強力ばね

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする