曜日別特売
TU37-300 高たわみ用強力ばね TU TU37-300 東京発条製作所 12357926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TU37-300 高たわみ用強力ばね TU TU37-300 東京発条製作所 12357926
TU37-300 高たわみ用強力ばね TU TU37-300 東京発条製作所 12357926

高たわみ用強力ばね TU TU37-300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12357926
品番
TU37-300
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

色
ライトブルー
タイプ
TUタイプ
ばね定数(N/mm)
2.56
自由長(mm)
300
外径(mm)
37
内径(mm)
26
ばねの種類
強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする