曜日別特売
TY17-25 高たわみ用強力ばね TY TY17-25 東京発条製作所 12358459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高たわみ用強力ばね TY TY17-25TY17-25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12358459
品番
TY17-25
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。

色
紫色
タイプ
TYタイプ
ばね定数(N/mm)
21.8
自由長(mm)
25
外径(mm)
17
内径(mm)
11
ばねの種類
強力ばね

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする