曜日別特売
A-180 皿ばね A-180 東京発条製作所 12363097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-180 皿ばね A-180 東京発条製作所 12363097
A-180 皿ばね A-180 東京発条製作所 12363097

皿ばね A-180

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12363097
品番
A-180
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。

外径D(Φmm)
180
全長H(mm)
14
内径d(Φmm)
92
単重(g)
1500
板厚公差(mm)
±0.12
板厚t(mm)
10
たわみ(mm)
(全たわみh)4、(σ=0.5h σたわみ)2
取付長(mm)
(ht=H-0.75h ht取付長)11
荷重(N)
(ht=H-0.75h P荷重)129800、(σ=0.5h P荷重)89520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする