曜日別特売
A10605-0107 デップCUUボルト アカギ 12379555

 

A10605-0107 デップCUUボルト アカギ 12379555
A10605-0107 デップCUUボルト アカギ 12379555

デップCUUボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径CU-50
ねじ径W1/4
内容量1個注文コード12379555品番A10605-0107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

寸法L(mm)
89
呼び径
CU-50
寸法H(mm)
46
ねじ径
W1/4
寸法S(mm)
25
材質
軟質塩ビコーティング
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
15
寸法P(mm)
63
適合管外径(Φmm)
53.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※UボルトはSUS304製。プレートはポリプロピレン製。配管施工時のナットの締付けトルクは2.94N/mを厳守してください。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする