A10666-0066 スペースマン アカギ 12384970

 

A10666-0066 スペースマン アカギ 12384970
A10666-0066 スペースマン アカギ 12384970

スペースマンA10666-0066

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法H(mm)100
内容量1個注文コード12384970品番A10666-0066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

寸法H(mm)
100
寸法t(mm)
5
寸法w(mm)
50
サイズ
W3/8×150A以下
寸法L(mm)
250
寸法P(mm)
120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)
100、Φ11×25(穴径)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする