曜日別特売
JA-299 Jスプリング JAシリーズ JA-299 東京発条製作所 12388200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-299 Jスプリング JAシリーズ JA-299 東京発条製作所 12388200
JA-299 Jスプリング JAシリーズ JA-299 東京発条製作所 12388200

Jスプリング JAシリーズ JA-299JA-299

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
12388200
品番
JA-299
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
0.74
自由長(mm)
25
総巻数(巻)
6.5
外径(mm)
11
内径(mm)
9.4
入数(個)
10
線径(mm)
0.8
使用荷重(N)
11.8
使用たわみ(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする