JA-343 Jスプリング JAシリーズ JA-343 東京発条製作所 12388699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-343 Jスプリング JAシリーズ JA-343 東京発条製作所 12388699
JA-343 Jスプリング JAシリーズ JA-343 東京発条製作所 12388699

Jスプリング JAシリーズ JA-343JA-343

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
12388699
品番
JA-343
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
0.82
自由長(mm)
35
総巻数(巻)
8
外径(mm)
13
内径(mm)
11
入数(個)
10
線径(mm)
1
使用荷重(N)
19.6
使用たわみ(mm)
23.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする