JA-83 Jスプリング JAシリーズ JA-83 東京発条製作所 12389329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-83 Jスプリング JAシリーズ JA-83 東京発条製作所 12389329
JA-83 Jスプリング JAシリーズ JA-83 東京発条製作所 12389329

Jスプリング JAシリーズ JA-83JA-83

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
12389329
品番
JA-83
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)
0.59
自由長(mm)
5
総巻数(巻)
4
外径(mm)
4
内径(mm)
3.42
入数(個)
20
線径(mm)
0.29
使用荷重(N)
1.5
使用たわみ(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする