LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518

LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518
LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518
LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518
LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518
LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518
LN-IP22VMPKBL iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付 LEPLUS NEXT 12446518

iPhone 14 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO personal」 ストラップホール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色メタルブルー
内容量1個注文コード12446518品番LN-IP22VMPKBL
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

【8ヶ月間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高級感のあるメタル塗装が施された硬いポリカーボネートのハイブリッドケース/全周囲がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

色
メタルブルー
材質
ハイブリッドケース
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 14 Pro
特性
耐衝撃・ストラップホール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする