曜日別特売
XZCPA0566L5 Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG TELEMECANIQUE SENSORS 12523020

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12523020
品番
XZCPA0566L5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K

仕様
断面積 = 0.34 mm2
長さ = 5m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電圧 = 75 V dc
保護等級 = IP68
AWGサイズ = 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする