Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。左側のトリガーケーブル Anchor Point 。起動時のプッシュボタンでリセットできます。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。IP66 等級の製品です。ケースは Zamak (赤)製で、ステンレススチール製カバーが付いています。重量は 1.465 kg です。カバーの材質は、ステンレススチール製です 正味重量は 1465 kg です