曜日別特売
XMLG250D71 Telemecanique Sensors, 圧力センサ, ゲージ TELEMECANIQUE SENSORS 12532951

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, ゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ最大圧力の読み = 250バール出力タイプ = アナログプロセス接続 = M12アナログ出力 = 0 10 V応答時間 = < 2 ms電源電圧 = 24 V dc
注文コード
12532951
品番
XMLG250D71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最大圧力の読み = 250バール
出力タイプ = アナログ
プロセス接続 = M12
アナログ出力 = 0 10 V
応答時間 = < 2 ms
電源電圧 = 24 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする