曜日別特売
XMLB300N2S12 Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS 12533240

Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ, 差動XMLB300N2S12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 22バール最大圧力の読み = 300バール許容差 = 2 %出力タイプ = 1 C/Oメディアは、測定 = 空気、腐食性流体プロセス接続 = G1/4電源電圧 = 250 V dcIP保護等級 = IP66 等級
注文コード
12533240
品番
XMLB300N2S12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
圧力の読取りタイプ = 差動
最小圧力 = 22バール
最大圧力の読み = 300バール
許容差 = 2 %
出力タイプ = 1 C/O
メディアは、測定 = 空気、腐食性流体
プロセス接続 = G1/4
電源電圧 = 250 V dc
IP保護等級 = IP66 等級
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする