曜日別特売
KDS-90-2250 超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工 12537711

KDS-901..jpg

超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.5
2.5
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
2.1
2.2
2.3
2.4
2.15
2.25
2.35
2.45
2.6
2.7
2.8
2.9
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.6
1.7
1.8
1.9
2
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
全長45
溝長20
内容量1本注文コード12537711品番KDS-90-2250
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。

用途
適合ワーク
全長
45
刃径
2.5
溝長
20
材質
超微粒子合金
刃数
2枚刃
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする