昭和コーポレーション
蝶番式防振立バンド(10t)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633077
品番
HSB100B10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途
SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
板厚t(mm)
2.3
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
注意
※振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行って下さい。