曜日別特売
S-UFB20B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636428

S-UFB20B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636428
S-UFB20B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636428

ステンレス防振Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)20
寸法P(mm)59
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636428品番S-UFB20B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
寸法H(mm)
76
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
59
適合管径(Φmm)
27.2
呼び径(A)
20
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
ゴム厚(mm)
10
板厚t(mm)
1.5
板幅(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする