曜日別特売
S-UFB65B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636480

S-UFB65B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636480
S-UFB65B10 ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション 12636480

ステンレス防振Uバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)65
寸法P(mm)109
ボルト径dW3/8
内容量1個注文コード12636480品番S-UFB65B10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。

用途
SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
寸法H(mm)
130
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
109
適合管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
ゴム厚(mm)
10
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする