曜日別特売
MY1C63TFG-4200LH MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12658278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はストローク・配管形式・ポートねじの種類など439種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
4200
配管形式
集中配管形
ポートねじの種類
G
注文コード
12658278
品番
MY1C63TFG-4200LH
参考基準価格(税別)¥576,620販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能

ストローク(mm)
4200
配管形式
集中配管形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
G
形式
カムフォロアガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする